Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851764, Abstrahldüse 50 mm Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-776128
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070311
EAN/GTIN:
     4007841070311
Suchbegriffe:
Abstrahldüse
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
abstrahldüse 50mm steinel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851764, Abstrahldüse Produkteigenschaften: , Schützt vor Überhitzung, zum Beispiel von Glasscheiben durch Umlenkung der austretenden Luft , Besonders für Restaurationsarbeiten geeignet , Passend für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E, Fabrikat: Steinel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Breite:
50 mm
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
070311
Markenname:
Steinel
Weitere Suchbegriffe: steinel abstrahldüse, heißluftdüsen, 56851764, ABSTRAHLDÜSE, 4007841070311, 1471874
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,89*
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,68*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,72*
4 Tage
447
1
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.