| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775393 Herst.-Nr.: 0453434 EAN/GTIN: 4029713026790 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250602226, Leichtmetall-Maßstab, Aluminium , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus gezogenem Aluprofil, eloxiert, blendfrei ablesbar , Mit schwarzer mm-Skalierung , Mit Tuschierkante, Fabrikat: Helios-Preisser Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Breite: | 50 mm | Stärke: | 5 mm | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 453434 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, helios preisser leichtmetall maßstab, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Helios, LM-MAßSTAB,, 4029713026790, 1471922 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,70* | € 26,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,62* | € 26,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 26,22* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,59* | € 26,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,1038* | € 26,8138* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|