Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250602220, LM-Maßstab 300mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775391
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0453422
EAN/GTIN:
     4029713026776
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250602220, Leichtmetall-Maßstab, Aluminium , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus gezogenem Aluprofil, eloxiert, blendfrei ablesbar , Mit schwarzer mm-Skalierung , Mit Tuschierkante, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
453422
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 10,80*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,24*
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,35*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 8,9399*
€ 12,3799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.