Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774910 Herst.-Nr.: 1454065 EAN/GTIN: 4007081301350 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248104297, Blindniet Alu/Stahl Standard , Flachrundkopf , Hohlniet: Aluminium-Legierung , Nietdorn: Stahl verzinkt, Fabrikat: Gesipa Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5171 GRAMM | Nietschaft d x l: | 6 x 20 mm | nietbare Materialstärke: | 13,015,0 mm | Bohrer-Ø: | 6,1 mm | Markenname: | GESIPA | Herstellername: | Gesipa Blindniettechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1454065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, blindniet din7337 a2 6x20, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, Standard-Blindniet, BLINDNIET, 4007081301350, 1492714 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,07695* | € 0,09935* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,07675* | € 0,09935* | | | | | 1 Tag | | | 750 | | Frei Haus | ab € 0,0828* | € 0,1077* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,0817* | € 0,1088* | | | | Lager 260 | | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0895* | € 0,1177* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|