Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240315014, "Rollgabelschlüssel 8"" x200mm FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-774508
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784935463
EAN/GTIN:
     4317784935463
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240315014, Rollgabelschlüssel , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Geschmiedet , Kopf geschliffen , Maulstellung 15° , DIN 3177 A, ISO 6787 , Gelaserte Maßskala in mm und inch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Länge:
200 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Norm:
DIN 3177 A ISO 6787"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784935463
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schlüssel, ROLLGABELSCHLÜSSEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
762
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,81*
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,89*
€ 9,80*
ab € 10,86*
€ 15,31*
€ 9,80*
ab € 10,89*
€ 15,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.