Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222503022, Kreissägeblatt HW 500x4,0x30 Z36 FF FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-774193
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784934138
EAN/GTIN:
     4317784934138
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500 x 4,0 x 30 mm
bausägeblatt 500mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222503022, HW-Kreissägeblatt Flachzahn (FF) , Mit Fase , Für Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatten,Gasbeton, Gipskarton und Schalungsmaterial, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
500 mm
Schnittbreite:
4 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2/10/60
Zähne:
36
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784934138
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, KREISSÄGEBLATT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,31*
€ 84,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 84,30*
€ 4,80*
ab € 75,78*
€ 94,18*
€ 4,80*
ab € 76,24*
€ 94,18*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 100,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.