Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739277 Herst.-Nr.: 98 24 01 SL EAN/GTIN: 4003773079750 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9824/01 SL, 98 24 01 SL, Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips 187 mm 98 24 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. - Größe: PH1 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm- unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 61 GRAMM | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingenlänge: | 80 mm | Grifflänge: | 107 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 15 mm | Schraubendreher Größe: | PH1 | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips, schraubendreher set elektriker, SCHRAUBENDREHER, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,46* | € 8,08* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,11* | € 8,10* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 8,23* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 6,63* | € 8,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,45* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|