Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7861/125 SB, Knipex Electronic Super Knips brüniert mit Mehrkomponenten- Hüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-738640
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 61 125 SB
EAN/GTIN:
     4003773011996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7861/125 SB, 78 61 125 SB, Electronic Super Knips brüniert mit Mehrkomponenten- Hüllen 125 mm 78 61 125 SB Electronic Super Knips® Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet.Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, mehrstufig ölgehärtet. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2?–?1,6mm - Backenlänge (B): 9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
Kopfbreite:
13.5 mm
Backenlänge:
9 mm
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 18,28*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 19,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 20,14*
1
€ 5,46*
ab € 15,51*
€ 21,90*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 17,92*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.