Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738056 Herst.-Nr.: 13 05 160 T EAN/GTIN: 4003773079965 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1305/160 T, 13 05 160 T, Verdrahtungszange mit Befestigungsöse mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm 13 05 160 T Verdrahtungszange Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten. Zum Greifen und Biegen von Drähten. Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht. Präzisionsschneiden zusätzlich induktivgehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Präzisions-Abisolierlöchern. Zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5?—?0,75?/ 1,5?/ 2,5mm² - Absturzsicherung: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 142 GRAMM | Oberfläche: | verchromt | Kopf: | verchromt | Backenform: | flache Backen | Abisolierwert mm²: | 0.5 - 0.75 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, 3fach zange, elektronik-spitzzange gebogen, wire stripper, VERDRAHTUNGSZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,62* | € 42,02* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,58* | € 42,03* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,53* | € 43,59* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,71* | € 44,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,39* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|