Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-737890 Herst.-Nr.: 00 20 03 V02 EAN/GTIN: 4003773077640 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0020/03 V02, 00 20 03 V02, Sicherungsringzangen-Set 00 20 03 V02 Sicherungsringzangen-Set Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Stabile Kunststoffverpackungringzangen für Innen- und Außenringe. 4-teilig. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 44 11 J1 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 11 J2 KNIPEX Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A1 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen(Ø 19 – 60 mm),, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 450 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sicherungsringzange aussen knipex 19-60mm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangenset, SICHERUNGSRINGZANGEN-SET, KNIPEX, 4003773077640, 1488359 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 39,49* | € 46,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,52* | € 46,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,75* | € 47,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,72* | € 48,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,35* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|