Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikal-Metallbandsäge VMBS 1408, 3951407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735916
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3951407
EAN/GTIN:
     4036351221500
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3951407, In solider und bewährter Bauweise mit Bandschweißeinheit, Äußerst stabile Bauweise, gesamter Maschinenkörper aus Stahl. Benutzerfreundliches Bedienkonzept. Mit Arbeitsplatzbeleuchtung. Neigbarer Arbeitstisch aus Grauguss. Geschwindigkeit stufenlos regelbar. Bandspannungs- und Bandgeschwindigkeitsanzeige. Ausblasvorrichtung für Sägespäne. Integrierte Bandschweißeinheit mit Ausglüh-, Schneid- und Schleifvorrichtung. Mit Parallelanschlag. Lieferumfang: Sägeband 2890mm x 8mm x 0,65mm 14T, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
275000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Tischschwenkbereich für Gehrungsschnitte:
12 / 15 °
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandschweißgerät Leistung:
13 mm
Tischbelastung max.:
150 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1740 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
20 80 m/min
Max. Schnitthöhe:
205 mm
Gewicht (Netto) ca.:
275 kg
Sägebandlänge:
2880 mm
Ausladung:
356 mm
Durchmesser Laufrad:
368 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Tischbreite:
500 mm
Tischlänge:
500 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Schalldruckpegel:
64,9 dB(A)
Tischschwenkbereich nach vorne und hinten:
8 / 8 °
Länge (Produkt) ca.:
850 mm
Arbeitshöhe:
990 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.594,19*
€ 4.700,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.677,05*
€ 4.782,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.782,94*
€ 5.691,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.757,20*
€ 5.661,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.690,99*
€ 5.582,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.677,05*
€ 5.565,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.