Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK KEL 1015/6 M, Pferd Filzstifte FK KEL 1015/6 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-735332
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47901141
EAN/GTIN:
     4007220588840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK KEL 1015/6 M, Filzstifte FK KEL 1015/6 M, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Opt. RPM von:
10000 RPM
Form:
Kegel
Außen-ø:
10 mm
Breite:
15 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
47500 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK KEL 1015/6 M
Masse (Gewicht):
0.09 kg
max. Drehzahl:
47500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1158
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 2,86*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,88*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,03*
5 Tage
68
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,04*
4 Tage
78
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 3,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.