Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNG 10050 5/8-11 A 100, Pferd POLINOX-Räder PNG 10050 5/8-11 A 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-735216
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44642221
EAN/GTIN:
     4007220003299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNG 10050 5/8-11 A 100, POLINOX-Räder PNG 10050 5/8-11 A 100, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1330 GRAMM
Breite:
50 mm
Durchmesser:
100 mm
Opt. RPM von:
3000 RPM
Gewinde:
5/8-11
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100
Max. RPM:
6000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNG 10050 5/8-11 A 100
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
1.33 kg
max. Drehzahl:
6000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifrolle 1000x50, Schleifvliesräder, POLINOX-RÄDER, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 22,70*
€ 27,94*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 28,28*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 29,56*
14 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 29,85*
6 Tage
263
5
pro Box
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.