Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK WKN 1015/2,35 M, Pferd Filzstifte FK WKN 1015/2,35 M


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-735148
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100324
EAN/GTIN:
     4007220036280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Winkelform
Winkel-Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK WKN 1015/2,35 M, Filzstifte FK WKN 1015/2,35 M, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Opt. RPM von:
10000 RPM
Form:
sonstige
Außen-ø:
10 mm
Breite:
15 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
47500 RPM
Schaft-ø:
2.35 mm
Schaftlänge:
32 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK WKN 1015/2,35 M
Masse (Gewicht):
0.02 kg
max. Drehzahl:
47500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Winkelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift winkelform, Filzpolierstifte, FILZSTIFTE, RÜGGEBERG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
419
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,07*
€ 2,86*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,91*
6 Tage
419
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 2,98*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.