Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK ZYA 1220/6 H, Pferd Filzstifte FK ZYA 1220/6 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-735117
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100044
EAN/GTIN:
     4007220035948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK ZYA 1220/6 H, Filzstifte FK ZYA 1220/6 H, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Ausführung:
H (hart)
Opt. RPM von:
7950 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
12 mm
Breite:
20 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
39500 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
36 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK ZYA 1220/6 H
Masse (Gewicht):
0.11 kg
max. Drehzahl:
39500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
563
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 3,43*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,46*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,65*
5 Tage
593
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 3,66*
4 Tage
603
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 3,78*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.