Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBU 1503/3 ST 0,10, Pferd Bürste TBU 1503/3 ST 0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-734973
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209251
EAN/GTIN:
     4007220033289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TBU 1503/3 ST 0,10, Bürste TBU 1503/3 ST 0,1, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Besatzbreite:
3 mm
Besatzlänge:
5 mm
Besatzmaterial:
Stahl
Außen-ø:
15 mm
Besatzmaterial-ø:
0.1 mm
Opt. RPM von:
5000 RPM
Gesamtlänge:
45 mm
Max. RPM:
20000 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Topf-ø d2:
8 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
TBU 1503/3 ST 0,10
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,31*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,37*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,44*
13 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.