Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-734376 Herst.-Nr.: 4933451136 EAN/GTIN: 4002395138050 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4933451136, Bürstenloser Motor für mehr Verpressungen pro Akkuladung. FORCE LOGIC™ Presskraftüberwachung. Einhandbedienung, ideal für Überkopfarbeiten. Kompaktes In-Line-Design. Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls. FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren. Ermöglicht das Pressen von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm. Universelle Pressbackenaufnahme passend für die meisten auf dem Markt erhältlichen Pressbacken. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14115 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BÜRSTENLOSES, Akkus für Milwaukee-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.771,15* | € 1.827,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.781,97* | € 1.839,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.818,62* | € 1.890,64* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.844,22* | € 1.901,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.911,59* | € 1.973,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|