| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-733363 Herst.-Nr.: 4317784943819 EAN/GTIN: 4317784943819 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243607100, Infrarot-Thermometer , Unkompliziertes Handling, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie , Laserpunkt zuschaltbar, zur punktgenauen Messung , Displaybeleuchtung zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen , Schnelle Ansprechzeit < 1 Sek. , Schlag- und bruchfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff , Data-Hold-Funktion, Auto-Power-Off, Min.-/Max.-Wertanzeige Lieferung: Inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA LR03 und Tasche., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Messbereich: | 50 °C bis +550 °C, 58 °F bis +1022 °F | Messgenauigkeit: | ±3 °C, ±3 °F | Messoptik: | 12:1 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784943819 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |