| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-727708 Herst.-Nr.: BV.21ST EAN/GTIN: 3148513398119 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
BV.21ST, Lederkoffer Werkzeugkoffer aus stoßfestem Polypropylen. Von den Fluggesellschaften zugelassen. Nutzinhalt 28 dm³.Modulares Ordnungssystem für die Werkzeuge, undurchlässige Trennwände zwischen den einzelnen Fächern.Unteres Fach ohne Einteilungen, voll verfügbar.Sicherheitsschlösser mit Schlüssel (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich).Innenabmessungen (L x B x H): 500 x 360 x 165 mm.Gesamtabmessungen (L x B x H): 530 x 390 x 180 mm.Gewicht: 4,1 kg., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3711 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeug lederkoffer, schubladen werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, LEDERKOFFER, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,81* | € 257,47* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,46* | € 262,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,05* | € 263,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 235,98* | € 286,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,92* | € 325,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|