Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polypropylen Werkzeugkoffer , 2 Schubladen, L. 530mm B. 390mm H. 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360197
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BV.21ST
EAN/GTIN:
     3148513398119
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Lehrlingskoffer
Material/Stoff = Polypropylen
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 530mm
Breite = 390mm
Höhe = 180mm
Maße = 530 x 390 x 180mm
Anzahl Schubladen = 2
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polypropylen
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
530mm
Breite:
390mm
Höhe:
180mm
Maße:
530 x 390 x 180mm
Anzahl Schubladen:
2
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeug lederkoffer, schubladen werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, 2360197, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Facom, BV21ST, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 230,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,84*
€ 231,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,06*
€ 263,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,73*
€ 286,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 265,12*
€ 325,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.