Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233902023, Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K40 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-723125
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322772
EAN/GTIN:
     4014855219674
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233902023, Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra, 12° gewölbt , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
Ausführung:
12° gewölbt
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
322772
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Klingspor, SCHLEIFMOPTELLER, 4014855208463, 1495091
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,02*
2 Tage
2566
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,05*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,13*
3 Tage
846
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,22*
Lager 260
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,59*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,66*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322767
ab € 1,76*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,48*
Ähnlich
Klingspor
322775
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.