Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller, 125 mm, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-718521
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200240
EAN/GTIN:
     3165140004435
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1609200240, Stützteller. Für Bohrmaschinen/Schrauber, Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Klettverschluss:
nein
Schaftdurchmesser mm:
8
Volumen:
0,468 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: bosch schleifteller 125 mm, haftstützteller, bosch haftstützteller, 1 609 200 240, STÜTZTELLER,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,95*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,04*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,14*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.