Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-716648
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C3200
EAN/GTIN:
     3165140705516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019C3200, Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC, Der GAS 35 L AFC Professional ist Boschs Nass- und Trockensaugerder Staubklasse L mit automatischer Filterreinigung. Seine automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet eine anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Fürseinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine mit einem sehr hohen Vakuumdruckvon 254 mbar liefert beste Saugergebnisse. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35L AFC Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033)atischer Aufladung vor durch Antistatik-Funktion mit den als Zubehör erhältlichen elektrisch leitenden Schläuchen. Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033), Fugendüse (2 607 000 165), Entsorgungssack (2 607 432 043), Krümmer (2 608 000 573), Bodendüsen-Set (1 609 390 478), 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Durchmesser: 35 mm (2 608 000 575), Schlauch 5 m, Durchmesser: 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18420 GRAMM
Antistatischer Schlauch:
Nein
Filterfläche:
6150 cm²
Filterreinigung:
AFC
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
254 mbar
Nenneingangsleistung:
1200 W
Service Geräte:
D
Spannung, elektrisch:
230 V
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Volumen:
177,428 dm3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
Frei Haus
ab € 449,31*
€ 531,06*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 449,11*
€ 531,07*
€ 4,90*
ab € 463,11*
€ 547,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 473,61*
€ 557,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 474,524*
€ 558,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,07*
€ 631,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,38*
€ 595,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,46*
€ 572,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,11*
€ 534,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607432037
ab € 5,356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.