Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber MH 10, 6190010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716526
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6190010
EAN/GTIN:
     4036351041085
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
unicraft maschinenheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6190010, Zum sicheren Heben von schweren Lasten, Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion für hohe Beanspruchung. Absenkgeschwindigkeit über feinfühlige Ablassschraube stufenlos einstellbar. Kleine und kompakte Bauweise. Lieferumfang: Spindelgewinde., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Statische Stützlast:
10 t
Hub Hubklaue:
160 mm
Länge (Produkt) ca.:
160 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
245,5 mm
Gewicht (Netto) ca.:
25 kg
Auflagehöhe min. statische Stützlast:
320 mm
Höhe (Produkt) ca.:
320 mm
Unterstellhöhe Hubkopf:
320 mm
Unterstellhöhe Hubklaue:
35 mm
Auflagehöhe max. statische Stützlast:
400 mm
Hublast Hubklaue:
6 t
Hublast Hubkopf:
7.5 t
Hub Hubkopf:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, MH 10, MASCHINENHEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 202,52*
€ 245,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 301,72*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,84*
€ 332,13*
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 278,06*
€ 332,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.