Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank Holzstar DB 1202 Vario, 5921202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716428
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5921202
EAN/GTIN:
     4036351053835
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5921202, Drechselmaschine mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung, Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision. Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss. Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden. Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad. Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze. Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke. Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert. Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3200 min?¹ in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1200 und 0 - 3200 min?¹. Eine Digitalanzeige zeigt die gewählte Drehzahl an. Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf. Lieferumfang: Mitlaufende Körnerspitze. Digitalanzeige. Graugussmaschinenbett. Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
189000 GRAMM
Drehzahlen:
0 3200 min?¹
Pinolenverstellung:
110 mm
Spitzenweite:
1185 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1200 mm
Gewicht (Netto) ca.:
189 kg
Drehzahlstufen:
2
Länge (Produkt) ca.:
2060 mm
Anschlussspannung:
230 V
Spitzenhöhe:
230 mm
Drehdurchmesser max.:
460 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
500 mm
Steuerung der Drehzahlregelung:
Elektronisch variabel
Spindelkopfgewinde:
M 33 x 3,5
Reitstockkonus:
MK 2
Weitere Suchbegriffe: DB 1202 Vario, DRECHSELBANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.599,10*
€ 1.683,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.589,37*
€ 1.683,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.630,83*
€ 1.727,33*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,33*
€ 2.055,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,71*
€ 2.028,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,63*
€ 1.979,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,88*
€ 1.953,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,83*
€ 1.940,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.