Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstar 5921202 Drechselbank DB 1202 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstar 5921202 Drechselbank DB 1202 Vario
Holzstar 5921202 Drechselbank DB 1202 Vario
Holzstar 5921202 Drechselbank DB 1202 Vario
Artikel-Nr.:
     2280-39976518926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5921202
EAN/GTIN:
     4036351053835
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Holzstar 5921202 Drechselbank DB 1202 Vario
  • Das verwindungssteife Graugussmaschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Präzision
  • Reitstock und Spindelstock sind ebenfalls aus stabilem Grauguss
  • Antrieb kann frei auf dem Maschinenbett verschoben werden
  • Reitstock mit Schnellspannhebel und Handrad
  • Reitstock serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze
  • Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
  • Der Reitstock wird mittels Einhebelklemmung schnell und einfach am Maschinenbett fixiert
  • Variable Drehzahlregulierung von 0 - 3200 min?¹ in zwei Geschwindigkeitsstufen: 0 - 1200 und 0 - 3200 min?¹
  • Eine Digitalanzeige zeigt die gewählte Drehzahl an
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5921202
Werksnummer:
5921202
Länge netto mm:
1750,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
570,00
Gewicht netto Kg:
189,000000
Gewicht brutto Kg:
244,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.590,71*
€ 1.659,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,61*
€ 1.659,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.638,56*
€ 1.702,33*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,34*
€ 1.974,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,52*
€ 1.962,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,58*
€ 1.923,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,83*
€ 1.901,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,71*
€ 1.892,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.