Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandschleifmaschine BBS 630 C, 5343065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716236
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5343065
EAN/GTIN:
     4036351038672
Suchbegriffe:
Breitbandschleifmaschine
breitbandschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5343065, Kompakte Maschine mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, Zum Bearbeiten von kleineren Teilen, vor allem von Massivholz. Einfache und sichere Bedienung. Kombischleifaggregat mit Schleifschuh zum Feinschleifen von Massivholz. Bedienfeld an der Frontseite. Serienmäßig mit gerippter Stahlwalze Ø 120 mm zum Kalibrieren und hartem Schleifschuh mit Graphitbelag auf auswechselbarem Einsatz. Motorische Höhenverstellung des Arbeitstisches. Elektronisch gesteuerte Schleifbandoszillation. Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors. Digitale Anzeige der Tischposition. Amperemeter zur Anzeige der Stromaufnahme des Schleifaggregats. Zwei Vorschub-Geschwindigkeiten. Elektromagnetische Bremse., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
582000 GRAMM
Leistung Vorschubmotor:
0,4 / 0,6 kW
Leistung Höhenverstellungsmotor:
0.18 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1020 mm
Länge (Produkt) ca.:
1200 mm
Absaugstutzendurchmesser:
150 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1590 mm
Werkstückhöhe max.:
160 mm
Schleifbandlänge:
1600 mm
Bandumlaufgeschwindigkeit(en):
18,5 m/s
Druckluftverbrauch:
20 l/min
Absaugleistung:
2500 m³/h
Werkstückhöhe min.:
3 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
4,5 / 9 m/min
Anschlussspannung:
400 V
Leistung Antriebsmotor:
5 kW
Betriebsdruck:
5,5 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
582 kg
Schleifbreite max.:
630 mm
Schleifbandbreite:
650 mm
Erläuterung zu Druckluftverbrauch:
ohne Gebläse
Weitere Suchbegriffe: BBS 630 C, BREITBANDSCHLEIFMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.579,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.674,49*
€ 18.652,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.634,72*
€ 18.605,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.593,58*
€ 18.556,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.579,86*
€ 18.540,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.