Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse WPP 50 M, 4003050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716052
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     4003050
EAN/GTIN:
     4036351032168
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
metallkraft werkstattpresse
werkstattpresse
werkstattpresse elektropumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003050, Mit Elektropumpe und doppelt wirkendem Zylinder, Für alle Reparatur- und Montagearbeiten, z.B.: Richten von Achsen, Trägern, Wellen, usw.und QuetscharbeitenRobuster Rahmen mit Lochung für die Höhenverstellung des Pressentisches. Mit automatischer Umschaltung von beschleunigter Leerlaufgeschwindigkeit auf langsamere Arbeitsgeschwindigkeit des Zylinders. Zuverlässige, besonders präzise Hydraulik aus europäischer Fertigung. Mit Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung. Qualität Made in Europe. Ausstattungsdetails Pressdruck über Manometer ablesbar. ausgestattet mit doppelt wirkendem Zylinder. inklusive 2-teiligem Prismensatz zum Einlegen vonRundmaterial. zum Bearbeiten von Flachmaterial, Einpressen von Lagern, Bolzen und ähnlichem unbedingt die optionalen Lochplatten verwenden. Lieferumfang: 2-teiliger Prismensatz zum Einlegen von Rundmaterial. Handhebel. Winde zum Heben und Senken des Tisches. Stahlkette für Tischhöhenverstellung., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Pressgeschwindigkeit:
1.5 mm/s
Vorlaufgeschwindigkeit:
10 mm/s
Einbauhöhe max.:
1050 mm
Belastung max. Prismenbacke:
12.5 t
Länge (Produkt) ca.:
1350 mm
Rahmen Tiefe:
210 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2290 mm
Kolbenhub:
250 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
420 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Presskraft:
50 t
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
650 mm
Lichte Weite:
790 mm
Weitere Suchbegriffe: WPP 50 M, HYDRAULISCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.751,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.845,78*
€ 6.956,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.818,94*
€ 6.924,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.752,47*
€ 6.845,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.751,95*
€ 6.844,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.