Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Metallkreissäge MKS 350 Aktions-Set, 3621350SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715789
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3621350SET
EAN/GTIN:
     4036351044895
Suchbegriffe:
Doppel-Spannsystem
Doppelspannsystem
Multi-Spannstock
Kaltkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3621350SET, Zwei Geschwindigkeiten sowie gehrungsschwenkbarer Sägekopf und Schraubstock, Stabiler und robusterAufbau. Zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig. Schwenkbarer Maschinenkopf um 45° nach links und 90° nach rechts. Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend. Mit Membrankühlmittelpumpe mit Filter. Doppelter Schraubstock mit Gegenschraubstock und Antigratspannbacken garantiert einen präzisen und gratfreien Schnitt. Schraubstock längsverschiebbar und dadurch für Längsschnitte und zum Schlitzen geeignet. Schnellspann-Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar. Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden. Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz. Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter. Qualität Made in Europe. Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung mit Filter. Längenanschlag 500 mm. Bedienwerkzeug. HSS Sägeblatt ZT4. Unterbau., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
231000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,8 / 2,4 kW
Schnittkapazität 0° (quadrat) Rohr:
100 x 100 mm
Länge (Produkt) ca.:
1000 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Rohr:
110 mm
Schnittkapazität 0° (rechteck) Rohr:
120 x 80 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1475 mm
Gewicht (Netto) ca.:
231 kg
Sägeblattdurchmesser:
350 mm
Sägeblattdrehzahl(en):
40/80 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Gehrungswinkel:
-45 +45 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittkapazität +45° (rund) Vollmaterial:
55 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Vollmaterial:
55 mm
Schnittkapazität 0° (rund) Vollmaterial:
60 mm
Schnittkapazität +45° (rund) Rohr:
80 mm
Schnittkapazität -45° (rund) Rohr:
80 mm
Schnittkapazität +45° (quadrat) Rohr:
80 x 80 mm
Schnittkapazität +45° (rechteck) Rohr:
80 x 80 mm
Schnittkapazität -45° (quadrat) Rohr:
80 x 80 mm
Schnittkapazität -45° (rechteck) Rohr:
80 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissäge, metallkraft metallkreissäge, kaltkreissäge, METALLKREISSÄGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.547,03*
€ 3.629,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.596,88*
€ 3.679,45*
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 3.720,53*
€ 3.803,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.679,45*
€ 4.378,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.660,96*
€ 4.356,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.610,68*
€ 4.296,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.596,88*
€ 4.280,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.