Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24HV, 3020245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715666
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020245
EAN/GTIN:
     4030635008856
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020245, Robuste Ausführung mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb, Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer. Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Aus einem Stück gegossener, langer und ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel (B 24HV mit Softgrip-Griffen). Bohrtiefenanschlag. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemenspanneinrichtung. Rechts-/Linkslauf. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufender Kühlwasserrinne. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt. Ab B 28HV, Pinolenhebel aus Stahl. Kühlmitteleinrichtung. Spänefilter gemäß Maschinenrichtlinie. Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber. B 34HV, Pinolenhub 160 mm. Gewindeschneidfunktion. Digitaler Tiefenmesser. Lieferumfang: OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm). Morsekonus MK 2/B16. T-Nutensteine., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96000 GRAMM
Gesamt Anschlusswert:
1,5 kW
Drehzahlbereich:
100 5950 min¯¹
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Ausladung:
165 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Anschlussspannung:
230 V
Bohrleistung Stahl (S235JR):
24 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
260 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
280 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
300 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Anzahl der Drehzahlbereiche:
4 Stufen
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
434 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Traglast Bohrtisch:
50 kg
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
515 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
590 mm
Länge (Produkt) ca.:
665 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Pinolenhub:
85 mm
Gewicht (Netto) ca.:
96 kg
Höhe (Produkt) ca.:
998 mm
EMV-Klasse:
C3
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Norm:
DIN EN 55011
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine optimum, tischbohrmaschine, TISCHBOHRMASCHINE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.404,90*
€ 2.486,94*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.405,10*
€ 2.487,14*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.517,47*
€ 2.601,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.445,03*
€ 2.606,0272*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.565,12*
€ 2.650,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.650,45*
€ 3.154,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.639,11*
€ 3.140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,84*
€ 3.081,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.565,12*
€ 3.052,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.