| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715589 Herst.-Nr.: 2402700 EAN/GTIN: 4036351114345 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2402700, Druckluft-Beulenhammer zum Ausbeulen von Karosserien. Ideal für die Karosserie-Instandsetzung. Ansaugung an der Karosserie durch Unterdruck nach Anschluss an Duckluftsystem. Ausbeulen durch leichteBetätigung des Schlaghammers. Lieferumfang: Saugkopf Ø 60 mm. Saugkopf Ø 120 mm. Saugkopf Ø 150 mm. Zuführungsschlauch mit Kugelhahn., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3900 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 1,36 kg | Luftbedarf durchschnittlich, ca.: | 250 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DBH, DRUCKLUFT-BEULENHA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 145,91* | € 170,36* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,90* | € 170,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,62* | € 170,43* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,90* | € 220,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|