Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergerät SRF Master XL, 1800040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715147
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1800040
EAN/GTIN:
     4036351058823
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1800040, SRF Master XL und SRF Maxi C Selbstabreinigende Filtergeräte mit Absaugarmen für große Rauch- und Staubmengen. Für den regelmäßigen bis dauerhaften Einsatz., Anwendungsbereich: Große Rauch-/ Staubmengen bei regelmäßigem Einsatz. Absaughaube um 360 Grad dreh- und schwenkbar. Drei Meter Absaugarm.Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich. Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung. Staubaustrag in Sammelbehälter. Hohe Wirtschaftlichkeit durch automatische Filterabreinigung. Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür. Qualität Made in Germany. Lieferumfang: 3 m Absaugarm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
135000 GRAMM
Abscheidegrad:
> 99 %
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Filterfläche ca.:
10 m²
Absaugleistung max.:
1000 m³/h
Gewicht (Netto) ca.:
135 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1355 mm
Absaugarm Durchmesser:
150 mm
Filterungsprozess:
2-stufig
Absaugarm Länge:
3 m
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Druckluftanschluss:
5 6 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
655 mm
Länge (Produkt) ca.:
655 mm
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Absaugarm Typ:
Schlauchausführung
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugung, Schweißrauchabsaugung, schweißrauch absaugung, Master XL, FILTERGERÄT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.769,63*
€ 3.853,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.855,25*
€ 3.938,98*
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 3.953,34*
€ 4.037,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.695,49*
€ 4.779,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.938,98*
€ 4.687,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.925,25*
€ 4.671,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.870,79*
€ 4.606,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.855,25*
€ 4.587,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.