Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergerät SRF Maxi C, 1800035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715146
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1800035
EAN/GTIN:
     4036351058816
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1800035, SRF Master XL und SRF Maxi C Selbstabreinigende Filtergeräte mit Absaugarmen für große Rauch- und Staubmengen. Für den regelmäßigen bis dauerhaften Einsatz., Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen bei dauerhaftem Einsatz. Drei Meter Absaugarm. Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich. Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfelderkennung. Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch automatische Filterabreinigung. Sicherheit durch kontaminationsfreier Staubaustrag in Kartuschen. Standardmäßig mir Funkenvorabscheider. Optional erhältlich: Start/Stopp-Automatik und Absaughaube mit Bleuchtung. Qualität Made in Germany. Lieferumfang: 3 m Absaugarm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
206000 GRAMM
Abscheidegrad:
> 99,97 %
Leistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Absaugleistung max.:
1100 m³/h
Höhe (Produkt) ca.:
1350 mm
Filterfläche ca.:
15 m²
Absaugarm Durchmesser:
150 mm
Gewicht (Netto) ca.:
206 kg
Filterungsprozess:
2-stufig
Absaugarm Länge:
3 m
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Druckluftanschluss:
5 6 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Länge (Produkt) ca.:
810 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
940 mm
Absaugarm Typ:
Schlauchausführung
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugung, Schweißrauchabsaugung, schweißrauch absaugung, Maxi C, FILTERGERÄT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.903,15*
€ 4.994,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.024,51*
€ 5.116,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.116,02*
€ 6.088,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.091,69*
€ 6.059,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.029,92*
€ 5.985,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.024,51*
€ 5.979,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.