Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergerät SRF Profi, 1800025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715144
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1800025
EAN/GTIN:
     4036351058793
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1800025, Kompaktes und robustes Filtergerät mit Absaugarm für geringe bis mittlere Rauch- und Staubmengen. Für regelmäßige Nutzung., Anwendungsbereich: Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen bei gelegentlichem bis häufigem Einsatz. Absaughaube um 360 Grad dreh- und schwenkbar. Drei Meter Absaugarm. Wenig Nachführen der Absaughaube erforderlich. Sicherer Betrieb aufgrund von Drehfelderkennung. Sicherer Betrieb durch Filterüberwachung. Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür. Start/Stopp-Automatik als Zubehör erhältlich. Qualität Made in Germany. Lieferumfang: 3 m Absaugarm. Hauptfilter. Vorfiltermatte., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106000 GRAMM
Abscheidegrad:
> 99 %
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Gewicht (Netto) ca.:
106 kg
Absaugleistung max.:
1100 m³/h
Absaugarm Durchmesser:
150 mm
Sauganschluss Durchmesser:
150 mm
Filterfläche ca.:
17 m²
Filterungsprozess:
2-stufig
Absaugarm Länge:
3 m
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
730 mm
Länge (Produkt) ca.:
785 mm
Höhe (Produkt) ca.:
950 mm
Absaugarm Typ:
Schlauchausführung
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugung, Schweißrauchabsaugung, schweißrauch absaugung, Profi, FILTERGERÄT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.334,35*
€ 2.409,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.374,26*
€ 2.450,60*
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 2.447,22*
€ 2.524,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.887,60*
€ 2.971,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,60*
€ 2.916,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,75*
€ 2.899,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,12*
€ 2.850,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.374,26*
€ 2.825,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.