Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode 60 4,0 x 350 mm, 1169040SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715049
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1169040SB
EAN/GTIN:
     4036351055976
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden 4,0 x 350
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1169040SB, Für zähharte, schlagzähe und abriebfeste Auftragungen an un- und niedriglegierten Werkstoffen hoher Festigkeit Werksbezeichnung. E 6-UM-60 F / ca. E 307-16 nach DIN 8555. Stromart/Schweißposition. =+/ w, h, q, s. Erhältliche Elektroden-Durchmesser. 2,5 5,0 mm. Anwendung, Eigenschaften, Zulassung. Basischumhüllte Elektrode für zähharte, schlagzähe und abriebfeste Auftragungen an un- und niedriglegierten Werkstoffen hoher Festigkeit. Besonders geeignet für Auftragungen an Maschinenteilen, Baggerzähnen, Schlagleisten, Abstreifern, Förderschnecken, Mühlenschlägern, Mischerflügeln, Brechbacken, Brecherkegel usw. Das Schweißgut ist nur durch Schleifen bearbeitbar, es kann weichgeglüht und gehärtet werden., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,36 kg
Länge (Produkt) ca.:
350 mm
Durchmesser (Produkt):
4,0 mm
Verpackungsinhalt:
5 St
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, STABELEKTRODE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,48*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 12,81*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.