Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode 4430 AC 3,25 x 350 mm, 1166133SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715045
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1166133SB
EAN/GTIN:
     4036351043683
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 3,25x350 mm
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1166133SB, Für Verbindungsschweißen an niedriggekohlten, nicht stabilisierten, stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen, korrosionsbeständige Cr- und CrMo-Stähle, legierungsähnlichePlattierungen und Austenit-Ferrit-Verbindungen Werksbezeichnung. E 19 12 3 LR 23, E 316 L-16 nach DIN 8556 / AWS A5,4. Stromart/Schweißposition. =+ ~/PA, PB, PC, PE, PF. Anwendung, Eigenschaften, Zulassung. Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißen an niedriggekohlten, nicht stabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400°C, für korrosionsbeständige Cr- und CrMo-Stähle, für legierungsähnliche Plattierungen sowiefür Austenit-Ferrit-Verbindungen. Werkstoff-Nr.: 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4437, 1.4571, 1.4580, 1.4583 Lieferumfang: 6 St. Stabelektroden. In Kunststoff-Verpackung zum Aufhängen., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
245 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,22 kg
Durchmesser (Produkt):
3,25 mm
Länge (Produkt) ca.:
350 mm
Verpackungsinhalt:
6 St
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, STABELEKTRODE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 10,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 10,05*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,39*
€ 13,57*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 35,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.