Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode 4430 AC 2,5 x 300 mm, 1166125SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715041
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1166125SB
EAN/GTIN:
     4036351043676
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1166125SB, Für Verbindungsschweißen an niedriggekohlten, nicht stabilisierten, stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen, korrosionsbeständige Cr- und CrMo-Stähle, legierungsähnlichePlattierungen und Austenit-Ferrit-Verbindungen Werksbezeichnung. E 19 12 3 LR 23, E 316 L-16 nach DIN 8556 / AWS A5,4. Stromart/Schweißposition. =+ ~/PA, PB, PC, PE, PF. Anwendung, Eigenschaften, Zulassung. Rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißen an niedriggekohlten, nicht stabilisierten und stabilisierten, austenitischen, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen bei Betriebstemperaturen bis 400°C, für korrosionsbeständige Cr- und CrMo-Stähle, für legierungsähnliche Plattierungen sowiefür Austenit-Ferrit-Verbindungen. Werkstoff-Nr.: 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4437, 1.4571, 1.4580, 1.4583 Lieferumfang: 15 St. Stabelektroden. In Kunststoff-Verpackung zum Aufhängen., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,27 kg
Verpackungsinhalt:
15 St
Durchmesser (Produkt):
2,5 mm
Länge (Produkt) ca.:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, STABELEKTRODE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,24*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,58*
€ 16,39*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 37,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.