Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißbrenner, gasgekühlt SSR 17DD 4m, 1100174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-714984
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1100174
EAN/GTIN:
     4036351011170
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1100174, Für PRO-TIG 160 DC/PRO-TIG 170 DC Lieferumfang: Ergotiggriffschale. Leder. Ausrüstungskit Gaslinse2,4 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2470 GRAMM
Durchmesser Elektrode:
0,5 2,4 mm
Einschaltdauer AC:
125 A (AC), ED 35%
Einschaltdauer DC:
140 A (DC), ED 35%
Länge Schlauchpaket:
4 m
Gasdurchfluss:
5 12 l/min
Kühlung:
gasgekühlt
Ausrüstung ab Werk:
Kit 2,4
Spezifikation:
mit Potentiometer
Anschluss:
TSK 35/50, Gas NW 2,7, 7 pol. + 18 pol.
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, SSR 17DD 4m, WIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 221,58*
€ 267,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 267,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 273,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.