Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsinverter KOMBI 350, 1087056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-714943
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1087056
EAN/GTIN:
     4036351040699
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1087056, Zum MIG/MAG-, WIG- und Elektrodenschweißen. Leicht und robust, ideal für den Baustellen-Einsatz Hot-Start-Funktion, Zündhilfe für die Zündung des Lichtbogens einer Stabelektrode beim Elektrodenschweißen. Durch eine automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstroms zündet der Lichtbogen sofort stabil. Arc-Force-Regelung, Die Schweißleistung wird beim Elektrodenschweißen zum eingestellten Wert möglichst konstant gehalten. Der Lichtbogen brennt stabil, auch bei schwierigen Elektroden oder Positionen, das Schweißergebnis ist gleichmäßiger. Anti-Stick-Funktion, Im Falle eines Festklebens der Elektrode am Werkstück wird der Schweißstrom abgeschaltet. Die Elektrode glüht nicht aus und lässt sich leicht vom Werkstück ablösen. Pulsen in WIG-Funktion mit Pulse-Box, Schweißnahtfehler am Nahtanfang und Nahtende, z.B. beim Rohrschweißen, werden durch Pulsen vermieden. MIG-Schweißen ohne Flasche, Erweiterter Anwendungsbereich durch Möglichkeit, Fülldrähte zu verwenden, dadurch MIG-Schweißen z.B. auf Baustellen auch ohne Gasflasche möglich, ein großes Plus an Mobilität. Lift-Arc-Zündung, Anreißzündung beim WIG-Schweißen mit einem Minimalstrom. Erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben. Einstellbare elektronische Drossel, Für optimale Anpassung von Lichtbögen je nach Anforderung von hart bis weich.Lieferumfang: Förderrollen 1,0/1,2 mm., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26500 GRAMM
Schweißbare Elektroden:
1,6 6,0 mm
Negative Netzspannungstoleranz:
10 %
Positive Netzspannungstoleranz:
10 %
Einstellbereich MIG/MAG:
15 350 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
228 mm
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
230 A
Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG:
230 A
Gewicht (Netto) ca.:
26,5 kg
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC:
260 A
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
40 %
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG:
40 %
Höhe (Produkt) ca.:
475 mm
Einstellbereich Elektrode:
5 320 A
Einstellbereich WIG DC:
5 320 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC:
60 %
Leistungsaufnahme WIG DC:
7,8 kVA
Leerlaufspannung:
75 V
Länge (Produkt) ca.:
760 mm
Leistungsaufnahme MIG/MAG:
8,6 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode:
9,8 kVA
EMV-Klasse:
A
Kennzeichnung:
CE, S
Norm:
EN 60 974-1
Weitere Suchbegriffe: 350, MULTIFUNKTIONSINVERTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.728,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.822,03*
€ 3.358,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.792,71*
€ 3.323,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,11*
€ 3.269,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.728,07*
€ 3.246,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.