Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4031549110208, Müba Schuttrutsche schwarz 1,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-707085
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4031549110208
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4031549110208, Schuttrutsche schwarz 1,1m, Fabrikat: Müba
Weitere Informationen:
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Länge:
1100 mm
Gewicht ca.:
9,5 kg
Marke:
müba
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr, Rutsche, SCHUTTRUTSCHE
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
€ 52,95*
ab € 52,68*
€ 64,21*
4 Tage
194
€ 4,95*
ab € 65,60*
€ 83,58*
4 Tage
235
€ 35,99*
ab € 69,48*
€ 84,00*
Lager 260
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,30*
€ 88,23*
€ 4,80*
ab € 78,18*
€ 95,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müba
11060
ab € 106,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.