Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttrutsche besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttrutsche besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen
Schuttrutsche besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen
Artikel-Nr.:
     2280-2000275504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4031549110208
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Schuttrohr 9,5kg D.oben=528mm 412mm 110cm MÜBA aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verz. Kette mit 2 Karabinerhaken Weitere technische Eigenschaften: · Oberer-Ø: 528mm · Gewicht: 9,5kg · Unterer-Ø: 412mm · Gerätelänge: 110cm
Weitere Informationen:
eClassID:
22108601
HerstellerNr:
11020
Werksnummer:
4000818810
Länge netto mm:
1060,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
8,500000
Gewicht brutto Kg:
8,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9,5 kg
Produktart:
Schuttrohr
Ausfuehrung:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
87
€ 52,95*
ab € 52,56*
€ 64,39*
2 Tage
154
€ 4,95*
ab € 65,41*
€ 83,84*
3 Tage
480
€ 6,99*
ab € 68,9137*
€ 84,2637*
7 Tage
88
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 88,51*
€ 4,80*
ab € 78,63*
€ 95,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müba
11060
ab € 105,9101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.