Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784226394, E-Norm Sechskantschraube DIN 931 M16x 60 A2 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704530
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784226394
EAN/GTIN:
     4317784226394
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784226394, Sechskantschraube DIN 931 M16x 60 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 60 mm
d:
16
b:
38 mm
k:
10,0 mm
s:
24 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5281*
€ 0,7681*
2 Tage
325
25
€ 8,50*
ab € 0,6148*
€ 0,8748*
3 Tage
400
25
€ 6,99*
ab € 0,8487*
€ 1,1987*
100
€ 4,80*
ab € 0,9603*
€ 1,2003*
100
€ 4,80*
ab € 0,9603*
€ 1,2003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7681*
€ 0,91404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7081*
€ 0,84264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6581*
€ 0,78314
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.