Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784226332, E-Norm Sechskantschraube DIN 931 M12x 50 A2 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704524
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784226332
EAN/GTIN:
     4317784226332
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784226332, Sechskantschraube DIN 931 M12x 50 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 50 mm
d:
12
b:
30 mm
k:
7,5 mm
s:
19/18* mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
300
25
€ 4,95*
ab € 0,2568*
€ 0,3968*
2 Tage
300
25
€ 8,50*
ab € 0,2932*
€ 0,4532*
100
€ 4,80*
ab € 0,458*
€ 0,598*
100
€ 4,80*
ab € 0,458*
€ 0,598*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,4082*
€ 0,6282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.