Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784152044, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703933
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784152044
EAN/GTIN:
     4317784152044
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784152044, Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 20 mm
d:
6 mm
amax.:
3,00 mm
k:
4,0 mm
s:
10 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3000
500
€ 4,95*
ab € 0,0196*
€ 0,0277*
1 Tag
3000
500
€ 8,50*
ab € 0,0227*
€ 0,0318*
6 Tage
2550
500
€ 4,79*
ab € 0,0233*
€ 0,0328*
3 Tage
3000
500
€ 6,99*
ab € 0,0316*
€ 0,044*
6 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0325*
€ 0,0457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.