Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 zn 8.8 VE500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 zn 8.8 VE500
Artikel-Nr.:
     223-8319431
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152044
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

E-NORM Sechskantschraube DIN 933 M 6x 20 zn 8.8 VE500

DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 933
Kopfhöhe:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Konus (a max.):
3 mm
Güte Werkstoff:
8.8
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schlüsselweite:
10 mm
Schrauben Länge:
20 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0181*
€ 0,0254*
5 Tage
2000
500
€ 4,95*
ab € 0,0198*
€ 0,0278*
Lager 223
2000
500
€ 8,50*
ab € 0,0228*
€ 0,0318*
7 Tage
3000
500
€ 6,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0436*
6 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0327*
€ 0,0456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.