Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784148757, E-Norm Flachrundschr. DIN 603 M12x 70 Mu zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703007
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784148757
EAN/GTIN:
     4317784148757
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784148757, Flachrundschr. DIN 603 M12x 70 Mu zn, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 70 mm
b:
30 mm
dk max.:
30,65 mm
kmax.:
6,95 mm
fmax.:
8,75 mm
vmax.:
12,70 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2664*
€ 0,3664*
Lager 260
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,355*
€ 15,525*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,425*
€ 15,565*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 24,10*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 25,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,525*
€ 18,47475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,705*
€ 15,11895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,265*
€ 14,59535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,575*
€ 13,77425
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,415*
€ 13,58385
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,355*
€ 13,51245
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.