Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 70 zn MU VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 70 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 70 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 70 zn MU VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 70 zn MU VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319273
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784148757
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

E-NORM Flachrundschraube DIN 603 M12x 70 zn MU VE50

DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis:
Zukünftig ISO 8677.
Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 603 (ähnlich)
Gewicht:
9.47 kg
Gewinde:
M12
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachrundkopf
Material:
Stahl
Verzinkt:
Ja
Vierkant:
12,7 mm
Abmessung:
12 x 70 mm
Kopfhöhe:
6.95 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
603 mm
Ausführung:
Mu = mit Sechskantmutter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Höhe Vierkant:
12.7 mm
Typbezeichnung:
Schrauben
Breite Vierkant:
12.7 mm
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
1.75 mm
Güte Werkstoff:
4.6
Kopfdurchmesser:
30.65 mm
Länge Schraube:
70 mm
Normbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Farbe Oberfläche:
blau
Schrauben Länge:
70 mm
Schrauben Kopfform:
Schlosschraube
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Eckmaß Sechskantmutter:
20.03 mm
Schrauben Durchmesser:
M12
Kopfdurchmesser der Schraube:
30,65 mm
Schlüsselweite Sechskantmutter:
18 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1300
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2664*
€ 0,3664*
7 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,375*
€ 15,705*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,425*
€ 15,745*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,08*
€ 24,21*
8 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,79*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.