| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-702708 Herst.-Nr.: 4317784041188 EAN/GTIN: 4317784041188 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784041188, Zylinderschraube DIN 912 M10x 25 8.8 vz., Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 x 25 mm | d: | 10 mm | b: | 32 mm | dk max.: | 16,27 mm | kmax.: | 10 mm | s: | 8 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderkopfschraube iso 4762 m10x25 8.8 galzn, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 8.8, ZYLINDERSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0887* | € 0,1249* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,25* | € 20,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,48* | € 20,81* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,95* | € 31,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,43* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0774* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|