Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784155229, E-Norm Federstecker DIN 11024 4,0 doppelt vz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702469
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784155229
EAN/GTIN:
     4317784155229
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784155229, Federstecker DIN 11024 4,0 doppelt vz., Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
4,0 mm
d:
3,6 mm
D:
20 mm
l:
32 mm
L:
64 mm
Wellen-Ø:
14,020,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,243*
€ 0,363*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,562*
€ 5,354*
5 Tage
56
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,054*
€ 5,834*
1 Tag
66
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,84*
Lager 260
66
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,102*
€ 5,912*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,912*
€ 7,03528
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,972*
€ 5,91668
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,672*
€ 5,55968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,372*
€ 5,20268
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,272*
€ 5,08368
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.