| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701714 Herst.-Nr.: 5701953931506 EAN/GTIN: 5701953931506 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5701953931506, Flachverbinder FLV40/180 SST STRECKE, Fabrikat: Simpson Strong-Tie Weitere Informationen: | | Typ: | FLV40/180 | A: | 40 mm | B: | 180 mm | T: | 3,0 mm | Marke: | Simpson Strong-Tie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, FLACHVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,9839* | € 1,2239* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,09* | € 104,27* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,98* | € 104,31* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 86,09* | € 105,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 88,81* | € 111,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8498* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|